WAGO - Snap-In-Rahmen, 2-polig, 1, 0-3, 0mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-317
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821261162
Sonepar Artikelnummer
120734489
Hersteller Artikelnummer
770-317
Hersteller Typ
770-317
Hersteller Artikel Nr.:
770-317
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Snap-In-Rahmen, 2-polig, 1,0 … 3,0 mm, schwarz.. Montagematerial WINSTA. MIDI 2-polig Durch das Montagematerial aus der Produktfamilie WINSTA. MIDI klappt die fehlerfreie Installation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation schnell, sicher und maximal flexibel ausführen können. Die Montage des Snap-Ins erfolgt durch Einrasten. Dank der Verriegelungsklinke kann dies ohne Verschraubung sicher und intuitiv vorgenommen werden. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . für Steuerungen in der Automation . komfortable Installation und Inbetriebnahme


