WAGO - Snap-In-Rahmen, 2-polig, 1, 0-3, 0mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-337
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821261179
Sonepar Artikelnummer
120734496
Hersteller Artikelnummer
770-337
Hersteller Typ
770-337
Hersteller Artikel Nr.:
770-337
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Snap-In-Rahmen, 2-polig, 1,0 … 3,0 mm, weiß.. Montagematerial WINSTA. MIDI 2-polig Realisieren Sie kurzerhand Ihr Installationsvorhaben: Das Montagematerial der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist das Produkt Ihrer Wahl für eine schnelle und reibungslose Installation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Für eine gewissenhafte Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Aufgrund der verbauten Prüföffnung lassen sich Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrollieren. Das spart Zeit und Aufwand. Bei den Snap-In-Varianten sind die Verriegelungsklinken bereits werkseitig montiert. Der Anschluss des Snap-Ins ist somit kinderleicht, schnell erledigt und zudem sicher verriegelt. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . für Steuerungen in der Automation . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


