WAGO - Snap-In-Rahmen, 3-polig, 1, 0-3, 0mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-318
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966073744
Sonepar Artikelnummer
120734490
Hersteller Artikelnummer
770-318
Hersteller Typ
770-318
Hersteller Artikel Nr.:
770-318
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Snap-In-Rahmen, 3-polig, 1,0 … 3,0 mm, schwarz.. Montagematerial WINSTA. MIDI 3-polig Das Montagematerial der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör ergänzt. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der verbauten Prüföffnung lassen sich Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrollieren. Das spart Zeit und Aufwand. Die Montage des Snap-Ins erfolgt durch intuitives Einrasten – ohne Werkzeug verwenden zu müssen und ohne zusätzliche Schraubbefestigung. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten sichtbar vereinfacht. . vorgefertigte Varianten . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


