WAGO - Snap-In-Rahmen, 3-polig, 1, 0-3, 0mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-338
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966073218
Sonepar Artikelnummer
120734497
Hersteller Artikelnummer
770-338
Hersteller Typ
770-338
Hersteller Artikel Nr.:
770-338
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg
Snap-In-Rahmen, 3-polig, 1,0 … 3,0 mm, weiß.. Montagematerial WINSTA. MIDI 3-polig Das Montagematerial aus der Familie WINSTA. MIDI ist die beste Lösung für eine reibungslose Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör ergänzt. Maximale Flexibilität bei der Installation gestattet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Anforderungen individuell gerecht wird. Die Montage des Snap-Ins erfolgt durch intuitives Einrasten – werkzeuglos und ohne zusätzliche Schraubbefestigung. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . vorgefertigte Varianten . strukturierte und schnelle Elektroinstallation


