WAGO - Snap-In-Rahmen, 4-polig, 1, 0-3, 0mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-319
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143404945
Sonepar Artikelnummer
120734491
Hersteller Artikelnummer
770-319
Hersteller Typ
770-319
Hersteller Artikel Nr.:
770-319
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg
Snap-In-Rahmen, 4-polig, 1,0 … 3,0 mm, schwarz.. Montagematerial WINSTA. MIDI 4-polig Realisieren Sie kurzerhand Ihr Installationsvorhaben: Das Montagematerial der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist die Lösung für eine schnelle und reibungslose Installation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Vollkommene Flexibilität bei der Installation gewährt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die verschiedenen Aufgabenstellungen individuell gerecht wird. Die Montage des Snap-Ins erfolgt durch Einrasten. Dank der Verriegelungsklinke ist dies ohne Verschraubung intuitiv und sicher möglich. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . einfache Schaltungen . sichere und schnelle Montage


