WAGO - Snap-In-Rahmen, 4-polig, 1, 0-3, 0mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-339
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143404952
Sonepar Artikelnummer
120734498
Hersteller Artikelnummer
770-339
Hersteller Typ
770-339
Hersteller Artikel Nr.:
770-339
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg
Snap-In-Rahmen, 4-polig, 1,0 … 3,0 mm, weiß.. Montagematerial WINSTA. MIDI 4-polig Das Montagematerial aus der Familie WINSTA. MIDI ist die intelligente Lösung für eine reibungslose Elektroinstallation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation schnell, sicher und maximal flexibel ausführen können. Die Installation des Snap-Ins geschieht durch intuitives Einrasten – ohne Werkzeug verwenden zu müssen und ohne zusätzliche Schraubbefestigung. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit schneller, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. . für Steuerungen in der Automation . sichere und schnelle Montage


