WAGO - Snap-In-Rahmen, 5-polig, 0,5-2, 0mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-321
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144020571
Sonepar Artikelnummer
120734493
Hersteller Artikelnummer
770-321
Hersteller Typ
770-321
Hersteller Artikel Nr.:
770-321
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Snap-In-Rahmen, 5-polig, 0,5 … 2,0 mm, schwarz.. Montagematerial WINSTA. MIDI 5-polig Das Montagematerial der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der integrierten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Das spart Zeit und Aufwand. Bei den Snap-In-Varianten sind die Verriegelungsklinken bereits ab Werk vormontiert. Die Installation des Snap-Ins ist somit kinderleicht, schnell erledigt und zudem sicher verriegelt. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . für Steuerungen in der Automation . komfortable Installation und Inbetriebnahme


