WAGO - Snap-In-Rahmen, 5-polig, 0,5-2, 0mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966073195
Sonepar Artikelnummer
120734500
Hersteller Artikelnummer
770-341
Hersteller Typ
770-341
Hersteller Artikel Nr.:
770-341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
Snap-In-Rahmen, 5-polig, 0,5 … 2,0 mm, weiß.. Montagematerial WINSTA. MIDI 5-polig Setzen Sie in Ihrem Projekt bei der Installation auf bewährte Fehlerfreiheit: das Montagematerial aus der Familie WINSTA. MIDI. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen erlaubt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die verschiedenen Anforderungen flexibel gerecht wird. Die Installation des Snap-Ins erfolgt durch intuitives Einrasten – werkzeuglos und ohne die Befestigung zu verschrauben. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . einfache Schaltungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


