WAGO - Snap-In-Rahmen, 5-polig, 1, 0-3, 0mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-320
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966073737
Sonepar Artikelnummer
120734492
Hersteller Artikelnummer
770-320
Hersteller Typ
770-320
Hersteller Artikel Nr.:
770-320
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Snap-In-Rahmen, 5-polig, 1,0 … 3,0 mm, schwarz.. Montagematerial WINSTA. MIDI 5-polig Setzen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Installation auf bewährte Sicherheit: das Montagematerial aus der Familie WINSTA. MIDI. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. Für eine sichere Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der verbauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Die Installation des Snap-Ins geschieht durch intuitives Einrasten – werkzeuglos und ohne die Befestigung zu verschrauben. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . einfache Schaltungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme


