WAGO - Snap-In-Rahmen, 5-polig, 1, 0-3, 0mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-340
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966073201
Sonepar Artikelnummer
120734499
Hersteller Artikelnummer
770-340
Hersteller Typ
770-340
Hersteller Artikel Nr.:
770-340
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
Snap-In-Rahmen, 5-polig, 1,0 … 3,0 mm, weiß.. Montagematerial WINSTA. MIDI 5-polig Dank dem Montagematerial aus der Produktfamilie WINSTA. MIDI gelingt die reibungslose Installation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie Ihre Elektroinstallation individuell, leicht, zügig und sicher erledigen können. Bei den Snap-In-Varianten sind die Verriegelungsklinken bereits werkseitig montiert. Die Installation des Snap-Ins ist darum einfach zu erledigen und zudem besonders sicher verschlossen. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . für Steuerungen in der Automation . sichere und schnelle Montage


