WAGO - Snap-In-Rahmen, für Stiftleisten, 1-teilig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831-302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143564700
Sonepar Artikelnummer
120739619
Hersteller Artikelnummer
831-302
Hersteller Typ
831-302
Hersteller Artikel Nr.:
831-302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Snap-In-Rahmen, für Stiftleisten, 1-teilig, Rastermaß 7,62 mm, 2-polig, lichtgrau.. . Snap-ln-Rahmen für eine steckbare Gehäusedurchführung mit MCS MAXI . Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug . Kompatibel zu vorhandenen Stift- und Federleisten MCS MAXI . Für Gehäusewandstärken von 0,5 mm bis 2,5 mm . Optionale Schraubbefestigung


