WAGO - Snap-In-Rahmen, für Stiftleisten, 1-teilig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831-305
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143564915
Sonepar Artikelnummer
121000147
Hersteller Artikelnummer
831-305
Hersteller Typ
831-305
Hersteller Artikel Nr.:
831-305
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Snap-In-Rahmen, für Stiftleisten, 1-teilig, Rastermaß 7,62 mm, 5-polig, lichtgrau.. . Snap-ln-Rahmen für eine steckbare Gehäusedurchführung mit MCS MAXI . Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug . Kompatibel zu vorhandenen Stift- und Federleisten MCS MAXI . Für Gehäusewandstärken von 0,5 mm bis 2,5 mm . Optionale Schraubbefestigung


