WAGO - Snap-In-Stecker,5-polig,Kod. B,pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-795/082-000
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143428255
Sonepar Artikelnummer
121000001
Hersteller Artikelnummer
890-795/082-000
Hersteller Typ
890-795/082-000
Hersteller Artikel Nr.:
890-795/082-000
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Federzuganschluss
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25 .. 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25 .. 1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
4003
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.05472 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
39.85 mm
Höhe:
17.5 mm
Breite:
35.5 mm
Wandstärke des Gehäuses:
2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


