WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingang AC/DC 115V, Ausgang DC 0-30V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-727
Eingangsspannung - 90 .. 138 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung - 0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454835569
Sonepar Artikelnummer
120614519
Hersteller Artikelnummer
857-727
Hersteller Typ
857-727
Hersteller Artikel Nr.:
857-727
Eingangsspannung:
90 .. 138 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.030 kg


