WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingang AC/DC 230V, Ausgang DC 0-48V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-708
Eingangsspannung - 200 .. 253 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung - 0 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454835514
Sonepar Artikelnummer
120614520
Hersteller Artikelnummer
857-708
Hersteller Typ
857-708
Hersteller Artikel Nr.:
857-708
Eingangsspannung:
200 .. 253 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
0 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.031 kg


