WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingang DC24V, Ausgang AC 24-240V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-714
Eingangsspannung - 20 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454835545
Sonepar Artikelnummer
120614515
Hersteller Artikelnummer
857-714
Hersteller Typ
857-714
Hersteller Artikel Nr.:
857-714
Eingangsspannung:
20 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.029 kg


