WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingang DC24V, Ausgang DC 0-24V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-724
Eingangsspannung - 18.8 .. 31.2 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454835552
Sonepar Artikelnummer
120614516
Hersteller Artikelnummer
857-724
Hersteller Typ
857-724
Hersteller Artikel Nr.:
857-724
Eingangsspannung:
18.8 .. 31.2 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.029 kg


