WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC24V, Ausgang AC24-230V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-721
Eingangsspannung - 15 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung - 12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454945961
Sonepar Artikelnummer
120738411
Hersteller Artikelnummer
788-721
Hersteller Typ
788-721
Hersteller Artikel Nr.:
788-721
Eingangsspannung:
15 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.049 kg


