WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang AC 12-275 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-730
Eingangsspannung - 10 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143900263
Sonepar Artikelnummer
120999133
Hersteller Artikelnummer
788-730
Hersteller Typ
788-730
Hersteller Artikel Nr.:
788-730
Eingangsspannung:
10 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3.5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.042 kg


