WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang AC 24-240 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-720
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454743888
Sonepar Artikelnummer
120738410
Hersteller Artikelnummer
788-720
Hersteller Typ
788-720
Hersteller Artikel Nr.:
788-720
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.041 kg


