WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 0-30 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-734
Eingangsspannung - 16.8 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143851176
Sonepar Artikelnummer
120999064
Hersteller Artikelnummer
857-734
Hersteller Typ
857-734
Hersteller Artikel Nr.:
857-734
Eingangsspannung:
16.8 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
8 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.029 kg


