WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 0-35 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-710
Eingangsspannung - 10 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0 .. 35 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143900058
Sonepar Artikelnummer
120999214
Hersteller Artikelnummer
788-710
Hersteller Typ
788-710
Hersteller Artikel Nr.:
788-710
Eingangsspannung:
10 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0 .. 35 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.042 kg


