WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 0-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2042-7504
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10.3 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143751292
Sonepar Artikelnummer
120719488
Hersteller Artikelnummer
2042-7504
Hersteller Typ
2042-7504
Hersteller Artikel Nr.:
2042-7504
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10.3 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.015 kg


