WAGO - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 3-30 V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-701
Eingangsspannung - 15 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454743871
Sonepar Artikelnummer
120738409
Hersteller Artikelnummer
788-701
Hersteller Typ
788-701
Hersteller Artikel Nr.:
788-701
Eingangsspannung:
15 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.047 kg


