WAGO - Spannungsmessumformer, Spannungseingangssignal, Strom/Spannungsausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-560
Anfangswert Messbereich Spannung - 30 V
Endwert Messbereich Spannung - 300 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 100 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143481571
Sonepar Artikelnummer
120739842
Hersteller Artikelnummer
857-560
Hersteller Typ
857-560
Hersteller Artikel Nr.:
857-560
Anfangswert Messbereich Spannung:
30 V
Endwert Messbereich Spannung:
300 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
100 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.040 kg


