WAGO - stabilisierte Stromversorgung, Eingangsspannung AC230V, Ausgangsspannung DC ±15 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-815
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821155515
Sonepar Artikelnummer
120728410
Hersteller Artikelnummer
288-815
Hersteller Typ
288-815
Hersteller Artikel Nr.:
288-815
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15 V
2. Ausgangsspannung:
-15 .. 15 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-15 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0.5 A
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
94 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
106 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.682 kg


