WAGO - stabilisierte Stromversorgung, Eingangsspannung AC230V, Ausgangsspannung DC12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-808
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821168614
Sonepar Artikelnummer
120728407
Hersteller Artikelnummer
288-808
Hersteller Typ
288-808
Hersteller Artikel Nr.:
288-808
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
12 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
5
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
77 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
106 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.560 kg


