Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stahltragschiene, 15x5,5mm, 1mm dick, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-111

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332272247

Sonepar Artikelnummer

120720808

Hersteller Artikelnummer

210-111

Hersteller Typ

210-111

Hersteller Artikel Nr.:

210-111

Ausführung:

Hutschiene TH15

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Lochform:

Langloch

Länge:

2000 mm

Höhe:

5.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

20 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

72169180

Gewicht:

0.285 kg

Stahltragschiene, 15 x 5,5 mm, 1 mm dick, 2 m lang, gelocht, entsprechend EN 60715, silberfarben