Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stahltragschiene, 15x5,5mm, 1mm dick, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-295

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochform - ohne

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332272254

Sonepar Artikelnummer

120720852

Hersteller Artikelnummer

210-295

Hersteller Typ

210-295

Hersteller Artikel Nr.:

210-295

Ausführung:

Hutschiene TH15

Werkstoff:

Stahl

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

5.5 mm

Materialstärke:

1 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

72169180

Gewicht:

0.330 kg

Stahltragschiene, 15 x 5,5 mm, 1 mm dick, 2 m lang, ungelocht, entsprechend EN 60715, silberfarben