Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stahltragschiene, 35x15mm, 1,5mm dick, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-114

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332277174

Sonepar Artikelnummer

120720810

Hersteller Artikelnummer

210-114

Hersteller Typ

210-114

Hersteller Artikel Nr.:

210-114

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Bohrlochabstand mittig:

36 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

72169180

Gewicht:

1.325 kg

Stahltragschiene, 35 x 15 mm, 1,5 mm dick, 2 m lang, ungelocht, ähnlich EN 60715, silberfarben