WAGO - Stahltragschiene, 35x7,5mm, 1mm dick, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-112
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332272292
Sonepar Artikelnummer
120373515
Hersteller Artikelnummer
210-112
Hersteller Typ
210-112
Hersteller Artikel Nr.:
210-112
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.320 kg


