WAGO - Stahltragschiene, 35x7,5mm, 1mm dick, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-505
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332667593
Sonepar Artikelnummer
120721083
Hersteller Artikelnummer
210-505
Hersteller Typ
210-505
Hersteller Artikel Nr.:
210-505
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.699 kg


