Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stangenprofil, Größe 1, 1 m lang, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288-600

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 71.2 mm

  • Tiefe - 1000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332639484

Sonepar Artikelnummer

120728396

Hersteller Artikelnummer

288-600

Hersteller Typ

288-600

Hersteller Artikel Nr.:

288-600

Breite:

85 mm

Höhe:

71.2 mm

Tiefe:

1000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuseart:

offen

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Breite in Teilungseinheiten:

5

Betriebstemperatur:

-25 .. 70 °C

Mit Abschirmung:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit Lüftungsöffnungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.248 kg

Stangenprofil, Größe 1, 1 m lang, grau.. Montagesockel, Größe 1 – Strangprofil, Größe 1, 1 m lang