Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Starterkit, Linux®

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Starterkit, Linux®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8003-099/750-8212

  • Enthält Funktionsbausteine - Nein

  • Enthält Grundgerät - Ja

  • Enthält Baugruppenträger - Ja

  • Enthält Stromversorgung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055144060966

Sonepar Artikelnummer

121399678

Hersteller Artikelnummer

8003-099/750-8212

Hersteller Typ

8003-099/750-8212

Hersteller Artikel Nr.:

8003-099/750-8212

Enthält Funktionsbausteine:

Nein

Enthält Grundgerät:

Ja

Enthält Baugruppenträger:

Ja

Enthält Stromversorgung:

Ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

Nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

Nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

Ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

Ja

Enthält Funktions-Modul:

Nein

Enthält Technologie-Modul:

Nein

Enthält Kommunikations-Modul:

Nein

Enthält Speichereinheit:

Nein

Enthält Simulationsmodul:

Ja

Enthält Verbindungskabel:

Ja

Enthält Bedieneinheit:

Nein

Enthält Monitor:

Nein

Enthält Programmier-Software:

Nein

Enthält Engineering-Software:

Nein

Enthält Visualisierungs-Software:

Nein

Enthält Bibliotheken:

Nein

Enthält Dokumentation:

Nein

Enthält weitere Komponenten:

Ja

Software vorinstalliert:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.894 kg

Starterkit, Linux. Das Linux-Starterkit schafft mit dem Controller PFC200 als zentralem Bestandteil den Einstieg in eine offene Programmierwelt. Die Steuerung mit dem ''Open-Source''-Betriebssystem überzeugt neben ihrer Erweiterbarkeit durch die Open-Source-Community vor allem durch eine konstante Weiterentwicklung und Pflege.Weitere Komponenten des Starterkits sind neben dem PFC200 einige Ein- bzw. Ausgangsmodule, ein Netzgerät, ein Schaltermodul sowie das nötige Zubehör, um direkt mit der Programmierung unter Linux loszulegen.Weitere Informationen zum Thema Linux finden Sie unter: https://www.wago.com/linux.Das Linux-Starterkit advanced beinhaltet:. Controller PFC200, 2. Generation, 2 x ETHERNET, RS-232/-485: 750-8212. 2-Kanal-Digitaleingang, DC 24 V, 3 ms: 750-400. 2-Kanal-Digitalausgang, DC 24 V, 0,5 A: 750-501. Endmodul: 750-600. Stromversorgung Classic, Ausgangsspannung DC 24 V, 1A: 787-1602. Schaltermodul, 2-fach-DI-Simulator: 288-863. Betätigungswerkzeug, Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm: 210-720. Betätigungswerkzeug, Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm: 210-719. Patch-Kabel, 1,0 m