WAGO - Steckabgriffmodul, anreihbar, zu Reihenklemmen Serie 870

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 870-426
Ausführung - Stifteinsatz
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454581060
Sonepar Artikelnummer
120263972
Hersteller Artikelnummer
870-426
Hersteller Typ
870-426
Hersteller Artikel Nr.:
870-426
Ausführung:
Stifteinsatz
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
5 mm
Anreihbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


