Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Steckbarer Leitungsbrücker, 0,75mm², isoliert, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 249-126

  • Ausführung - Leitungsbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 9 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918786416

Sonepar Artikelnummer

120724699

Hersteller Artikelnummer

249-126

Hersteller Typ

249-126

Hersteller Artikel Nr.:

249-126

Ausführung:

Leitungsbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

110 mm

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.003 kg

Steckbarer Leitungsbrücker, 0,75 mm², isoliert, 110 mm lang, schwarz