Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Steckbarer Leitungsbrücker, 0,75mm², isoliert, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Steckbarer Leitungsbrücker, 0,75mm², isoliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2009-404

  • Ausführung - Leitungsbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 9 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821458890

Sonepar Artikelnummer

120718876

Hersteller Artikelnummer

2009-404

Hersteller Typ

2009-404

Hersteller Artikel Nr.:

2009-404

Ausführung:

Leitungsbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

110 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.002 kg

Steckbarer Leitungsbrücker, 0,75 mm², isoliert, 110 mm lang, grau