WAGO - Steckbarer Leitungsbrücker, 1,5 mm², isoliert, 500 mm lang, schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-418
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966744095
Sonepar Artikelnummer
121397296
Hersteller Artikelnummer
2009-418
Hersteller Typ
2009-418
Hersteller Artikel Nr.:
2009-418
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.012 kg


