WAGO - Stecker, 2-polig, Kod. I, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-1112
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821028321
Sonepar Artikelnummer
120734259
Hersteller Artikelnummer
770-1112
Hersteller Typ
770-1112
Hersteller Artikel Nr.:
770-1112
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
D1, D2
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
10.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
5015
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
Nein
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.03472 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
37.5 mm
Höhe:
12.9 mm
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


