Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stecker, 4-polig, Kod. A, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-214

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918254519

Sonepar Artikelnummer

120734383

Hersteller Artikelnummer

770-214

Hersteller Typ

770-214

Hersteller Artikel Nr.:

770-214

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP20

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

0 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5 .. 4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5 .. 4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9004

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

Nein

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.06972 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

37.5 mm

Höhe:

12.9 mm

Breite:

40 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Stecker, 4-polig, Kod. A, 4,00 mm², schwarz.. Stiftleiste WINSTA. MIDI Kodierung A Erfolgreich Anschlussverbindungen stecken, anstatt aufwendig zu verschrauben: mit der Stiftleiste WINSTA. MIDI Kodierung A. Installationssteckverbinder von WAGO werden eingesetzt, wenn sich Anforderungen an eine Elektroinstallation wiederholen oder in einem festgelegten Raster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und wartungsfreie Verdrahtung aller Komponenten. Der Installationssteckverbinder ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand mit Zugentlastungsgehäuse: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Standard-Netzanwendungen für nahezu jeden Einsatzbereich lassen sich mit WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung A umsetzen. Der Installationssteckverbinder ist für eine Spannungslast bis 25 A verwendbar. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation individuell, leicht, zügig und sicher durchführen können. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . effektiver Fehlsteckschutz . einfache Schaltungen . zur Anwendung in einer Vielzahl von allgemeinen Netzanwendungen . kundenspezifische Lösungen . sichere und schnelle Montage