Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stecker, 5-polig, blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-1115

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918254816

Sonepar Artikelnummer

120734260

Hersteller Artikelnummer

770-1115

Hersteller Typ

770-1115

Hersteller Artikel Nr.:

770-1115

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE, D1, D2

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

0.723 .. 20527 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5 .. 4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5 .. 4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

Nein

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.08361 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

37.5 mm

Höhe:

12.9 mm

Breite:

50 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

Stecker, 5-polig, 4,00 mm², blau.. Stiftleiste WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 25 A Effizient Anschlussverbindungen stecken, statt umständlich zu verschrauben: mit der Stiftleiste WINSTA. MIDI 5-polig. Ganz gleich, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO realisieren Sie den Anschluss an verschiedenste Anforderungen in Sekunden. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Der Installationssteckverbinder ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand mit Zugentlastungsgehäuse: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung I in Blau eignen sich besonders für die einfache und smarte Lichtinstallation wie z. B. für die Dimmfunktion bei DALI-Leuchten. Der Installationssteckverbinder ist für eine Last bis 25 A ausgelegt. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen bietet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Aufgabenstellungen flexibel gerecht wird. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . einfache Schaltungen . für Steuerung von Licht (DALI-Standard) . kundenspezifische Lösungen . strukturierte und schnelle Elektroinstallation