Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stecker, 5-polig, Kod. A, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-215

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918254557

Sonepar Artikelnummer

120734384

Hersteller Artikelnummer

770-215

Hersteller Typ

770-215

Hersteller Artikel Nr.:

770-215

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Pol-Kennzeichnung:

N, E, 1, 2, 3

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

0 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5 .. 4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5 .. 4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9004

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

Nein

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.08889 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

37.5 mm

Höhe:

12.9 mm

Breite:

50 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

Stecker, 5-polig, Kod. A, 4,00 mm², schwarz.. Stiftleiste WINSTA. MIDI Kodierung A Effizient Anschlussverbindungen stecken, statt aufwendig zu schrauben: mit der Stiftleiste WINSTA. MIDI Kodierung A. Installationssteckverbinder von WAGO werden verwendet, wenn sich Anforderungen an eine Installation wiederholen oder in einem festgelegten Raster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und wartungsfreie Verdrahtung aller Komponenten. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand mit Zugentlastungsgehäuse: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Allgemeine Netzanwendungen für nahezu jeden Einsatzbereich lassen sich mit WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung A umsetzen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 25 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher ausführen können. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Aufdruck von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten sichtbar vereinfacht. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . für Steuerungen in der Automation . zur Anwendung in vielen allgemeinen Netzanwendungen . flexible und platzsparende Verlegung . strukturierte und schnelle Elektroinstallation