WAGO - Stecker, mit Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831-3205/1020-004
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 35 A
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143500746
Sonepar Artikelnummer
120739684
Hersteller Artikelnummer
831-3205/1020-004
Hersteller Typ
831-3205/1020-004
Hersteller Artikel Nr.:
831-3205/1020-004
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
35 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
N, E, 1, 2, 3
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
13 .. 18 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
9004
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.38722 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
46 mm
Höhe:
29 mm
Breite:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.069 kg


