WAGO - Steckerteil mit Anschluss für PE-Kontaktlasche,mit PE-Kontakt,3-polig,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-563
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.492 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143286978
Sonepar Artikelnummer
121208750
Hersteller Artikelnummer
267-563
Hersteller Typ
267-563
Hersteller Artikel Nr.:
267-563
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.492 kg
Steckerteil mit Anschluss für PE-Kontaktlasche, mit PE-Kontakt, 3-polig, weiß.. Verbindungsklemme Serie 267, weiß Bei dieser Verbindungsklemme mit der Artikelnummer 267-563 steht ein schneller und zuverlässiger Anschluss im Vordergrund. Bei dieser Verbindungsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 12 mm nötig. Bei diesem Produkt kommt die PUSH WIRE-Technologie zum Einsatz. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter einfacher zu klemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (19 x 19 x 35) mm. Diese Verbindungsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm² zum einen und für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm² zum anderen geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn.


