WAGO - Steckerteil mit Anschluss für PE-Kontaktlasche, mit PE-Kontakt, 3-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-564
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143286985
Sonepar Artikelnummer
121398516
Hersteller Artikelnummer
267-564
Hersteller Typ
267-564
Hersteller Artikel Nr.:
267-564
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Art der Verriegelung:
separat
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.14 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
35 mm
Höhe:
19 mm
Breite:
19 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


