WAGO - Steckerteil, ohne PE-Kontakt, 7-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-521
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821307914
Sonepar Artikelnummer
120726857
Hersteller Artikelnummer
267-521
Hersteller Typ
267-521
Hersteller Artikel Nr.:
267-521
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg
Steckerteil, ohne PE-Kontakt, 7-polig, 2,50 mm², weiß.. Stiftleiste Serie 267 mit PUSH WIRE Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 267-521 und schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 11 bis 12 mm erforderlich. Bei diesem Produkt mit seinen 2 Leiteranschlüssen wird die PUSH WIRE- und PUSH WIRE-Technologie verwendet. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser zuverlässiger Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm² zum einen und für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 1,5 mm² zum anderen geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt.


