WAGO - Steckverbinder, 7/8 Zoll, 7/8 Zoll, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-6716/9300-000
Kontaktausführung - sonstige
Für Kabelaußendurchmesser - 7.4 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 9 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143726900
Sonepar Artikelnummer
121023300
Hersteller Artikelnummer
787-6716/9300-000
Hersteller Typ
787-6716/9300-000
Hersteller Artikel Nr.:
787-6716/9300-000
Kontaktausführung:
sonstige
Für Kabelaußendurchmesser:
7.4 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
9 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
600 V
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


