Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,3 mm, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,3 mm, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258-452/000-003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 82077090

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454150723

Sonepar Artikelnummer

121398273

Hersteller Artikelnummer

258-452/000-003

Hersteller Typ

258-452/000-003

Hersteller Artikel Nr.:

258-452/000-003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.010 kg

Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,3 mm, silberfarben, WAGO