Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Strom/Spannungsabgriff bis 95mm² 250/1A, 0.2VA

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Strom/Spannungsabgriff bis 95mm² 250/1A, 0.2VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855-951/250-000

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143556354

Sonepar Artikelnummer

120614634

Hersteller Artikelnummer

855-951/250-000

Hersteller Typ

855-951/250-000

Hersteller Artikel Nr.:

855-951/250-000

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.2 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

16 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

16 mm

Öffnungsbreite:

16 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

sonstige

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.098 kg

Strom- und Spannungsabgriff bis 95 mm², Primärer Bemessungsstrom 250 A, Sekundärer Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsleistung 0,2 VA, Genauigkeitsklasse 0,5, abgesichert.. Kurzbeschreibung: Der Strom- und Spannungsabgriff für die 95mm²-Hochstrom-Durchgangsklemme bildet die optimale Grundlage für ein erfolgreiches Energiemanagement. Überall dort, wo elektrische Leistung gemessen werden soll, sind Strom und Spannung erforderlich. Der sogenannte Strom- und Spannungsabgriff ist eine Kombination aus Stromwandler und Spannungsabgriff und kann einfach und schnell in den Brückerschacht der 95mm²-Hochstrom-Durchgangsklemme montiert werden. Eine integrierte Sicherung bietet für nachgeschaltete Energiemessgeräte einen sicheren Schutz. Ein integrierter Stromwandler mit einem Wandlungsverhältnis 250 A / 1 A ermöglicht eine präzise Strommessung gemäß EN 61869-2 in der Genauigkeitsklasse 0.5. Der Anschluss des Stromausgangs ist mit S1 (schwarz) und S2 (rot) gekennzeichnet. Eine Drückerbetätigung dient zum Anschließen und Lösen von feindrähtigen Leitern. Durch die 5-polige Auslegung (2 x S1 und 3 x S2) ergeben sich Vorteile wie: - Kurzschließen des Stromwandlers (S1 und S2) über einen Brücker (2000-402) - Direkte Sternpunktbrückung am Stromwandler Der Anschluss der Spannung erfolgt über eine redundant ausgeführte Anschlussklemme. Der Strom- und Spannungsabgriff bietet zusätzlich eine Beschriftungsmöglichkeit. Es kann zwischen einem durchgängigen Beschriftungsstreifen oder dem WMB-Multibeschriftungssystem auswählt werden. Merkmale: . Abgriff der Energiedaten direkt an der Einspeisung . Einfache Montage durch Einstecken in den Brückerschacht der 95mm²-Hochstrom-Durchgangsklemme . Integrierter Stromwandler 250 A / 1 A . Genauigkeitsklasse: 0,5 . Abgesicherter Spannungspfad