WAGO - Strom- und Spannungsabgriff bis 185mm², Bemessungsstrom primär 350A, Bemessungsstrom sekund. 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-1851/350-000
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 350 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143851602
Sonepar Artikelnummer
120999652
Hersteller Artikelnummer
855-1851/350-000
Hersteller Typ
855-1851/350-000
Hersteller Artikel Nr.:
855-1851/350-000
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
350 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21.5 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
21.5 mm
Öffnungsbreite:
21.5 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.144 kg


